カテゴリ

  • 防災用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • エム・あい(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • INAX(LIXIL)(26)
  • スケーター(18)
  • 三鈴工機(16)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • エスコ(13)
  • KVK(13)
  • 松永製作所(12)
  • ミヤコ(9)
  • TRUSCO
  • ブランドをもっと見る

「洗い場」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プチフックL型(ステンレス製) TRUSCOプチフックL型(ステンレス製)TRUSCO
549税込604
1袋
当日出荷
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)
プチフックR型 TRUSCOプチフックR型TRUSCO
719税込791
1個
当日出荷
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。トラスコ品番208-1036セット内容カットアンカー付き材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール質量(g)37寸法L(mm)20ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法W(mm)23H(mm)31アズワン品番64-8723-99使用荷重(kN)0.2
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラスでも安心です。<br />温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。<br />超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。<br />水洗いでくり返し使用が可能です。<br />工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。<br />耐候性・絶縁性に優れています。<br />Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。<br />温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。<br />超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。<br />水洗いでくり返し使用が可能です。<br />工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。<br />耐候性・絶縁性に優れています。<br />Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
Gマット(粘着マット) TRUSCOGマット(粘着マット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(4枚)
当日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
ステンレスクリーナーパッド TRUSCOステンレスクリーナーパッドTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗面台、手洗い場のステンレス製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途工場、一般建物のステンレス製品の汚れ除去に。材質(砥材)ダイヤ砥粒材質(スポンジ)ウレタンイエロー適合用途排水口・シンク掃除
Gマット(粘着マット・バータイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・バータイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1袋(10枚)
当日出荷
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら