線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
こんなお得な商品も!
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
全長(mm)220
毛丈(mm)40
質量(g)6
毛幅(mm)50
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ステンレス
色白
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)黒豚毛
色黒
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
全長(mm)500
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)ナイロン
色白
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
材質(毛)ナイロン
全長(mm)500
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-5975
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
材質(毛)ナイロン
全長(mm)220
毛丈(mm)40
トラスコ品番765-6572
色白
質量(g)30
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)50
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。
刷毛幅(mm)80
毛丈(mm)45
玉厚(mm)26
トラスコ品番833-8523
全長(mm)340
質量(g)73
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)牛毛
主な用途掃除用
毛色黒色
2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
材質(毛)黒豚毛
全長(mm)220
毛丈(mm)40
トラスコ品番765-6611
色黒
質量(g)30
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)50
1セット(5本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
材質(毛)山羊毛
全長(mm)470
毛丈(mm)20
トラスコ品番765-6076
色白
質量(g)40
材質(柄部)スチール
毛幅(mm)60
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)160
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.25
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。
毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。
先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
長さ(mm)250
厚さ(mm)7
材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)45
縦(mm)250
横(mm)20
耐熱温度(℃)120
ブラシ幅(mm)90
線径(mm)Φ0.40
毛のかたさハード
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
トラスコ品番369-2015
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
全長(mm)139
毛丈(mm)18
ブラシ長(mm)7
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
ソフトな1体成形シリコンたわしです。水切れもよく衛生的です。毛先が柔らかいため、傷を付け難いです。食洗機使用可能です。引っ掛穴も付いてます。
用途シンク等の水回りや金属やガラス製品の洗浄に。毛先が柔らかいため、手洗いブラシや爪ブラシとして
材質シリコン
厚さ(mm)15
質量(g)66
縦(mm)130
横(mm)120
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード