「混ぜる」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。
材質シルバーアルマイト
つまみ付きで持ちやすい形状です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。
材質/仕上シルバーアルマイト
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番206-3460
幅(mm)(すくい部)53
全長(mm)250
材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼
色ブラック
質量(g)61
アズワン品番64-8693-02
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番206-3459
幅(mm)(すくい部)67
全長(mm)305
材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼
色ブラック
質量(g)102
アズワン品番64-8690-27
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。
色白
商品タイプ本体
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
関連キーワード