「溶接 本」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10双入のお買い得パックです。アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番521-4474
材質手のひら部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付
厚さ(mm)0.8(±0.1)
色ホワイト
サイズフリー
タイプ5本指
全長(cm)30
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
1袋(10双)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番856-3402
厚さ(mm)袖部
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8440
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
タイプ五本指
本体質量(g)52
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。
色(棒端)赤色
JIS規格JIS Z3211D4303規格品
厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8431
厚さ(mm)1.7(±0.1)
質量(g)320
タイプ3本指
本体質量(g)46/片手
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
トラスコ品番837-1264
厚さ(mm)1.2(±0.1)
質量(g)280
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番115-1143
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)125
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1双
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。
クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。
縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。
親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番207-0698
厚さ(mm)6
質量(g)240
アズワン品番64-8553-73
1双
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。
仕様神鋼 B-33相当品
色(棒端)白色
JIS規格JIS Z3211D4313規格品
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。
適合SUS309・異母材用
質量(g)500
JIS規格JIS Z 3211D309-16
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途ノズル穴の掃除に使用します
トラスコ品番256-2171
全長(mm)110
質量(g)8
サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
耐久性に優れた床革を使用しています。
腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛床革
仕様締めバンド/3本バンド締めタイプ
トラスコ品番253-8466
厚さ(mm)1.7(±0.2)
質量(g)310
幅(cm)(足まわり)31
丈(cm)20
職業別シーン溶接工
1足
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。
棒長(mm)450
トラスコ品番115-3821
色(棒端)赤
適合板厚(mm)6.0~20.0
棒径(Φmm)4
本数(目安)7本
電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170
電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
材質スチール(銅メッキ)
品名シャフト
下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途薄板から厚板の溶接に。
棒長(mm)400
トラスコ品番115-3903
色(棒端)赤
適合板厚(mm)6~20
棒径(Φmm)4
本数(目安)8本
電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170
電流範囲(A)下向140~200
1箱(500g)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。
トラスコ品番365-1338
材質スチール
全長(mm)45
ドリル径(Φmm)6.4
外径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
最大引張荷重(kN)4.0
1パック(30本)
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。
電流範囲(A)71
仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付
適合電流(A)71
定格入力(kVA)(溶接機)17.6
定格入力(kW)(溶接機)10.5
使用電線1CT2C×14.0mm2
本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
トラスコ品番149-7880
セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ
幅(mm)350
材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6
高さ(mm)850
質量(g)585
寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。
色(棒端)朱
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。
色(棒端)白
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)1800
幅(mm)36
質量(kg)8
長穴(mm)11×40
各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。
外径D(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
材質(本体)スチール
適合材コンクリート
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。
形状両切
トラスコ品番273-1002
寸法(mm)5.0×5.0×80
質量(g)70
1パック(10本)
¥359
税込¥395
当日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
全長(mm)1135
爪数4本
先幅(mm)240
爪長さ(mm)360
質量(kg)1.7
トラスコ品番402-6063
材質爪:スチール、柄:木
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)2400
長穴(mm)11×40
スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。
トラスコ品番270-9727
適合機種RCS-100
材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング
色ベージュ
品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー
奥行(mm)285
縦(mm)470
横(mm)300
環境温度範囲(℃)MAX250
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチアングル
幅(mm)40
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
幅(mm)40
長穴(mm)11×40
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
幅(mm)50
長穴(mm)13×40
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ