27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番100-0003 材質チップ部(台金):SD30、S45C 全長(mm)275 質量(g)210 グリップ径(Φmm)35
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番100-0004 材質チップ部(台金):SD30 質量(g)50 チップ厚さ(mm)12.4 チップ寸法(mm)縦19.3×横34.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。 トラスコ品番856-3405 セット内容変換リング15 材質工具鋼、ダイヤ砥粒 質量(g)140 2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

1セット(50本)
869 税込956
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50本)
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦15.8、横15.4 引裂強度(N)縦125、横80 引張強度(N/50mm)縦433、横363 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
1セット(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 種別1枚刃 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0989
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。 材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン 外径(mm)62 内径(mm)30
1本
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。 カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.26 シルバー/ブラック ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦130N、横110 引張強度(N)縦650、横580 耐用年数(年)約3~4
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 加工ねじウィットねじ
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に 材質ナイロン不織布 厚さ(mm)11 質量(g)270 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 外径(Φmm)95
1セット(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0988
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。 (棒端)朱
1箱(500g)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに 粒度120相当 トラスコ品番754-9164 厚さ(mm)13 砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布 質量(g)640 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具Φ100ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] 外径(Φmm)100
1セット(5個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.3 白/シルバー ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦137N、横137 引張強度(N)縦900、横900 耐用年数(年)約4~5
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に 仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし 材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.11 高さ(mm)1200 タイプ底なしカバータイプ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)