28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。 材質水草 長さ(m)3
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30双入のお買い得パックです。特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
材質繊維部:表地 ポリエステル/裏地 綿、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 ゲージ数10
1袋(30双)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。 グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。 指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)天然ゴム
1セット(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面 砥粒種類酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)740 特性蛍光
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 長さ(m)3 引張強度740N/25mm 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 材質塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-10~60
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0907 材質アルミ合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)800×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)820×832 設置寸法・間口(mm)820
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0883 材質アルミ合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)800×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)820×832 設置寸法・間口(mm)820
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)300 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0877 材質アルミ合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)1032 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1032 設置寸法・間口(mm)620
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)250 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0878 材質アルミ合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)932 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×932 設置寸法・間口(mm)620
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0902 材質アルミ合金 段数3段 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)1000×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×832 設置寸法・間口(mm)1020
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番161-2886 全長(mm)178 質量(kg)0.8 高さ(mm)115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)。軽く、持ち運びに便利です。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×152 認定番号Aマーク認定品 最大使用質量(kg)130
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。軽く、持ち運びに便利です。
トラスコ品番657-7468 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×152 天板高さ(m)3.43 認定番号Aマーク認定品 収納時全長(m)3.62 最大使用質量(kg)130 ステップ数11(天板除く)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8980 質量(kg)24.8 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)/固定キャスター×2 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-37 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
40,980 税込45,078
当日出荷

手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8966 質量(kg)19.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1978-98 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
32,980 税込36,278
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8965 質量(kg)19.6 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-11 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
36,980 税込40,678
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8975 質量(kg)25.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-49 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
45,980 税込50,578
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8968 質量(kg)19.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-09 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
32,980 税込36,278
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8972 質量(kg)25.6 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-39 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
45,980 税込50,578
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8974 質量(kg)26.4 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-51 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
48,980 税込53,878
当日出荷

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8969 質量(kg)18.4 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1978-96 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
29,980 税込32,978
当日出荷

1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。 幅(mm)600 厚さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(再生) 材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)