材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金
タイプA
使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08
ロープ径(Φmm)18
スリング径(mm)18
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
関連キーワード