吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
用途機械、自動車部品などの油汚れに。
希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。
成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤
pH値11.3(アルカリ性)
液色緑色(透明)
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。
トラスコ品番257-2844
材質基材:PLA(ポリ乳酸)
長さ(mm)90
幅(mm)5
測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppm
タイプスティックタイプ
測定項目高濃度遊離残留塩素
1ケース(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
測定項目
反応時間
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。
ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。
スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。
100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番194-8110
長さ(mm)90
幅(mm)5
質量(g)92
基材PLA(ポリ乳酸)
測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20
アズワン品番64-8699-92
1ケース(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
タイプ非塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分植物油、合成油
トラスコ品番232-5659
色褐色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、リーマ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30L
液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)
成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
トラスコ品番175-9264
形状粉状
容量(kg)5
容器箱(ポリ袋入り)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色ホワイト
トラスコ品番284-7086
材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
質量(kg)0.4
サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。
用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。
規格(財)日本防災協会認定品
引裂強度縦550N/3cm、横550N/3cm
関連キーワード