鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工
トラスコ品番215-6040
質量(kg)16.7
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.0(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8607-47
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
色透明
タイプケミカルソリューション(透明型)
成分合成潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
関連キーワード