7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン(PE) 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)1.95 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 厚さ(mm)7
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 幅(mm)300 長さ(m)25
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)40 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 梱包数10枚 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。 トラスコ品番666-4561 材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷