カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • 電熱機器(ヒーター)(1)
  • 作業服(6)
    • シャツ・インナー(4)
  • 卓上消耗品(1)
    • テーブルウェア(卓上備品・食器)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
  • 手袋(2)
    • 防寒用手袋(1)
  • 研磨材(18)
  • 溶接用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 照明(4)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • トライ・カンパニー(2)
  • マイン(4)
  • おたふく手袋(47)
  • ナリカ(34)
  • 坂口電熱(39)
  • ゼニス(1)
  • ホリカフーズ(12)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • シンワ測定(1)
  • エレコム(242)
  • CKD(211)
  • TDK(133)
  • RS PRO(114)
  • 富士インパルス(105)
  • エスコ(102)
  • 八光電機(94)
  • 新富士バーナー(78)
  • 太陽技研(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「発熱」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,798税込3,078
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5明るさ(Lm)600
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,898税込3,188
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0049電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5口幅(mm)樹脂クリップ:25~45使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)600電球の種類LED
プロパンバーナー Sタイプ TRUSCOプロパンバーナー SタイプTRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
防水リボンヒーター TRUSCO防水リボンヒーターTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
ハイワットカートリッジヒーター TRUSCOハイワットカートリッジヒーターTRUSCO
6,898税込7,588
1本
10日以内出荷から15日以内出荷
ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維仕様常用限度:820℃
発熱あったか靴下 TRUSCO発熱あったか靴下TRUSCO
999税込1,099
1足
当日出荷
東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させます。吸湿性に優れ、蒸れ解消になります。消臭効果が高く、足のにおい対策にも効果があります。
用途寒冷地や冬場の屋外作業に。防寒対策。グレー入数1
防水リストバンド TRUSCO防水リストバンドTRUSCO
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴムブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
ラバーヒーター TRUSCOラバーヒーターTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
パワフルトーチ TRUSCOパワフルトーチTRUSCO
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。2018年トラスコ掲載ページ7 0299
自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO自動点火装置付プロパンバーナーTRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。火炎温度(℃)1800トラスコ品番856-1155全長(mm)780質量(kg)2.3使用燃料プロパンガスホース長さ(m)5火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.42018年トラスコ掲載ページ7 0034
スモールベルト TRUSCOスモールベルトTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
発熱あったか手袋 TRUSCO発熱あったか手袋TRUSCO(4件のレビュー)
619税込681
1双
当日出荷
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。グレー厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15滑り止め効果あり
発熱インナー手袋 TRUSCO発熱インナー手袋TRUSCO(14件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。グレー厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 タイツ TRUSCO吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 タイツTRUSCO
4,398税込4,838
1着
翌日出荷
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ TRUSCO吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 VネックシャツTRUSCO
5,598税込6,158
1着
当日出荷から翌日出荷
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツ TRUSCO吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツTRUSCO
5,598税込6,158
1着
翌日出荷
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から翌々日出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO自動点火装置付プロパンバーナーTRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に火炎温度(℃)1800トラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
スパイラルライト(屋内型) TRUSCOスパイラルライト(屋内型)TRUSCO
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。 熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)32仕様蛍光灯型、手元スイッチ付付属品延長コード:5mトラスコ品番497-2295質量(g)595電源(V)110口金E-26コード長さ(m)0.3明るさ(Lm)1800電球の種類スパイラル球
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
ニット帽 TRUSCOニット帽TRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。
用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。ブラックサイズフリー特性防寒トラスコ品番489-4162質量(kg)70
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷から翌日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
αタッピングスプレー TRUSCOαタッピングスプレーTRUSCO
1,798税込1,978
1本(840mL)
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用タイプ塩素フリー形状スプレー材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤成分鉱物油、合成油、極圧添加剤トラスコ品番370-9973質量(g)810使用温度範囲(℃)100以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.504L危険物の性状非水溶性
αタッピングノンガススプレー詰替用 難削材用 18L TRUSCOαタッピングノンガススプレー詰替用 難削材用 18LTRUSCO
29,980税込32,978
1缶(18L)
3日以内出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。 ドリル加工。 リーマ加工。 難削材用。タイプ塩素フリー形状液体トラスコ品番243-7066質量(kg)17使用温度範囲(℃)0~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20本)
当日出荷から翌日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
草焼バーナー TRUSCO草焼バーナーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分トラスコ品番231-0554質量(kg)2.4容量(L)1.5発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)火口径×全長(mm)Φ50×1285
プロパン部品 火口 TRUSCOプロパン部品 火口TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
プロパンバーナーL型 TRUSCOプロパンバーナーL型TRUSCO(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
パワフルトーチ ねじ込み式 TRUSCOパワフルトーチ ねじ込み式TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。火炎温度(℃)1400発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]使用時間約80分質量(g/セット)570付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本トラスコ品番231-0511質量(g)570火口径(mm)16火炎形状スパイラル集中炎
パワフルガス TRUSCOパワフルガスTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(240g×3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。
取付方式カセットガス式トラスコ品番231-0546主成分ブタン・プロパン使用時間約90分火炎温度(℃)1300火口径(mm)22発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820]質量(kg/パック)1.08
パワフルガス170G TRUSCOパワフルガス170GTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCOスパイラルライト(蛍光灯型)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W消費電力(W)32全長(mm)325外径(Φmm)145電気代の目安0.7円/h電圧(V)110質量(g)300仕様(替球)TSL-32Wトラスコ品番287-4504電球の種類蛍光灯
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCOボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら