こんなお得な商品も!
真鍮ブラシ 小判型
モノタロウ
¥299
税込¥329
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
毛丈(mm)20
植付(mm)100
トラスコ品番258-9338
質量(g)130
タイプ小判型
行数6行
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
こんなお得な商品も!
真鍮ブラシ 剣先型
モノタロウ
¥279
税込¥307
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13
毛丈(mm)20
植付(mm)95
タイプ剣先型
行数5
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)200
材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
こんなお得な商品も!
カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質SUS
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.3
トラスコ品番124-7638
質量(g)310
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)71
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6D3型
毛丈(mm)15
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.27
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番471-4482
材質真鍮メッキ鋼線
質量(kg)9.15
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
適合材鉄鋼、非鉄金属など
金具径(Φmm)71
1箱(30個)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード