53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ
1丁
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型 全長(mm)105 質量(g)120 サイズ規格ミリ
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm)105 幅(mm)10 厚さ(mm)3 質量(g)40 最大幅(mm)16 鉄板厚さ(mm)3 ヘッド幅(mm)10
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 形状ストレート 表面処理三価クロムメッキ
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(6本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 トラスコ品番488-9703 セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.98
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 仕様ソケットロック機構/なし トラスコ品番288-0032 全長(mm)227 質量(kg)1.22 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質牛ヌメ革 トラスコ品番449-9107 幅(mm)50 高さ(mm)280 質量(g)100 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2259
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番256-7993 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)0.198 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 品名メガネレンチフック 奥行(mm)50 間口(mm)174 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 最大積載量(kg)5 梱包数42個 フック6本 フック径(mm)6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

CL95用の交換バッテリーです。
トラスコ品番396-3965 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番256-7991 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 奥行(mm)128 間口(mm)116 フック6本 径(mm)Φ6 最大積載量(kg/個)5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ) トラスコ品番396-3964 長さ(mm)260 幅(mm)49 高さ(mm)65 電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)40 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーCLB
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番689-0833 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)59 奥行(mm)50 間口(mm)174 最大積載量(kg)5
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。 トラスコ品番689-0845 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)59 奥行(mm)128 間口(mm)116 最大積載量(kg)5
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1丁ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 歯数72
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1丁ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ
1セット(10本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798 質量(kg)0.4 ブルー
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
1本ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番416-0029 セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)1169 表面処理三価クロムメッキ
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1セット(10本組)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS 質量(g/セット)891 トラスコ品番415-9926 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)891 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9837 セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)1082 表面処理三価クロムメッキ
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9748 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)811 表面処理三価クロムメッキ
1セット(8本組)
13,980 税込15,378
当日出荷