「研磨 バフ 工具」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径×軸長(mm)3×40
材質毛材/合成皮革(ネオセーム)
摘要鏡面仕上げ、最終艶出し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質(軸)快削鋼
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様艶出し用
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番261-2500
材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤
色ブルー
質量(g)400
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。
軸径×軸長(mm)6×40
外径(Φmm)50
幅(mm)12
トラスコ品番173-0550
質量(g)185
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6783
全長(mm)135
高さ(mm)65
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パット径(Φmm)48
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1977-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。
高さ(mm)95
ねじ径パッド:5/16-24UNF
口金1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.28
排気方式後方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。
付属品マジックパッド、カップリング
幅(mm)偏心:3
高さ(mm)84
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
口金寸法(mm)1/4
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6792
全長(mm)232
高さ(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)82
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.45
排気方式後方
パット寸法(mm)123
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
パッドサイズ(mm)123
バフサイズ(Φmm)150
口金寸法(mm)1/4
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。
トラスコ品番161-2886
全長(mm)178
質量(kg)0.8
高さ(mm)115
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード