「研磨 3m」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合機種エアベルトサンダーなど 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒(キュービトロン) 質量(g)約400 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など 質量(1箱あたり)(g)400
1箱(50本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。 質量(g)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 付属品3mm軸アダプター(1箱に1個) 羽枚数28 使用工具エアーグラインダー 適合材一般金属 適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具変速式電動マイクログラインダー
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.15 仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番301-9128 全長(mm)155 質量(g)108 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様直接ねじ込み式 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 種別ドラム 使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 全長(mm)103 付属品チャックキー トラスコ品番270-9449 質量(g)382 差込角(mm)六角6.35
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。 粒度#140 材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド 軸径(Φmm)3.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm)6 仕様ワイヤー0.3mm 材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。 適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具マイクログラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)3×30
1箱(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度80 軸長(mm)35
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度220 形状円筒型
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#60 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8384 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 軸長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)19.5 砥粒ジルコニア 仕様直接ねじ込み式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。 付属品アーバー1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
1箱(25個)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30
1箱(10個)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)