6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0970
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0971
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。 長さ(mm)90 幅(mm)55.5
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)