21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に ホワイト トラスコ品番284-7086 材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン 質量(kg)0.4 サイズ(mm)320×300
1箱(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

溶接構造の頑丈なつくりのパソコンラックです。オールステンレスなので研究室やクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)650 奥行(mm)600 高さ(mm)1250 均等荷重(kg)40 トラスコ品番116-2282 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)19 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)40 天板形状平天板
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。
材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
559 税込615
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3818 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
61,980 税込68,178
当日出荷

帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)1 幅(mm)1830 長さ(m)12 トラスコ品番818-3816 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)29 ブルー透明 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
81,980 税込90,178
7日以内出荷

可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
61,980 税込68,178
欠品中

関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 縦(mm)100 横(mm)100 取付け方法粘着シール
1組(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に ホワイト 材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
1パック(15枚)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固形状の感染性廃棄物(血液や汚染物が付着したガーゼや紙おむつ等)であることを識別できるためのシールです。剥離紙が付いていて、はがして使っていただく仕様です。粘着シールのため、どのような容器にも貼り付けることができます。1組12枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途感染性廃棄物の分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。 文字内容バイオハザード 取付け方法粘着シール
1組(12枚)
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化 ホワイト 材質スチール、ネオジム磁石
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化 許容荷重(kg)4/個 仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個 トラスコ品番393-9316 材質スチール、ネオジム磁石 質量(kg)1 間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷