43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。 最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。 中間棚は、軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に トラスコ品番206-3926 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 質量(kg)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 キャスター径(Φmm)150 アズワン品番64-8659-60 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)243 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)595 有効内寸法・高さ(mm)1457 有効内寸法・幅(mm)780
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。 適合車輪外径(mm)100 材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)408 耐荷重(kg/段)50 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%) 総耐荷重(kg)100 均等耐荷重(kg/段)50
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。スライド棚は両側に開きます。移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途倉庫や工場内にて。小物の収納・保管に。 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 2018年トラスコ掲載ページ8 0418
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品ハンドル(HU) 1本 トラスコ品番263-8999 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)180 奥行(mm)600 間口(mm)910 最大積載量(kg)(均等)250 色(本体)ホワイト
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用 高さ(mm)188 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)145 間口(mm)390 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2712 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-64 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。 トラスコ品番207-7473 セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)800 本体厚さ(mm)57 本体長さ(mm)57 アズワン品番64-8597-45 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷

移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 タイプXステージ 真直度(mm)0.05 耐荷重(N)水平:39.2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100 間口(mm)70 ネオグレー 奥行(mm)90 トラスコ品番488-1818 セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本 材質スチール 質量(kg)1.5 最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
トラスコ品番257-2246 材質NBR アズワン品番65-2034-34 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板平棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 種類XYステージ 耐荷重(N)水平:39.2 送り方式ラックピニオン式 移動ガイドアリ溝 材質/仕上主材料:アルミ合金 真直度(mm)0.05
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
セット内容棚板:1枚 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。
材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり(×2) 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 ストロークの長いラックピニオン式のステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ 奥行(mm)40 厚さ(mm)28
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
95,980 税込105,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm)34 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm)62 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXYステージ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
78,980 税込86,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。キャスター付のため、移動が楽にできます。車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
間口(mm)900 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)200
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで移動可能です。
種類片開き 仕様シリンダ錠、片開き扉タイプ 付属品棚板2枚 適合ベース(別売):LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番454-2568 材質本体:スチール、扉:スチール 質量(kg)31 高さ(mm)1200 奥行(mm)551 間口(mm)500 耐荷重(kg)200 棚段数3 棚板寸法(mm)477.5×456×30 あり 均等積載量(kg/段)80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×551×1200 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)80
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
仕様シリンダ錠付 付属品パーテーション 6枚デバイダー 18枚 トラスコ品番501-6533 質量(kg)30 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×795 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×325×70 棚板仕切板付棚板 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
仕様シリンダー錠付 付属品パーテーション 6枚デバイダー 18枚 トラスコ品番501-6363 質量(kg)20 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×795 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 棚板仕切板付棚板 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番518-0643 種別両開き扉タイプ 質量(kg)34.6 材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)881×551×880 荷姿完成品 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 均等積載量(kg/段)80 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1496 種別両開き扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)41.4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1534 種別片開き扉タイプ 幅(mm)500 質量(kg)23 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)500 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付) 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1526 種別オープンタイプ 幅(mm)881 質量(kg)30.5 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1500 種別引き違い扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)44.5 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付) 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1518 種別オープンタイプ 幅(mm)881 質量(kg)35 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番518-0651 種別引き違い扉タイプ 質量(kg)36.6 材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)881×551×880 荷姿完成品 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 均等積載量(kg/段)80 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
ネオグレー 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚 トラスコ品番263-8978 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)800、こぼれ止め:50 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 引出し内寸法(mm)間口220×奥行325×深さ70 棚板仕切板付棚板 均等積載量(kg/段)80 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)250 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷