19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。 最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。 中間棚は、軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に トラスコ品番206-3926 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 質量(kg)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 キャスター径(Φmm)150 アズワン品番64-8659-60 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)243 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)595 有効内寸法・高さ(mm)1457 有効内寸法・幅(mm)780
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。 トラスコ品番207-7473 セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)800 本体厚さ(mm)57 本体長さ(mm)57 アズワン品番64-8597-45 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
1箱(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

キャビネット・ロッカー・ オープン棚などに設置された転倒・移動防止金具を安全に使うために用意した保護カバーです。
トラスコ品番257-2246 材質NBR アズワン品番65-2034-34 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×33×14
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚 トラスコ品番263-8978 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)800、こぼれ止め:50 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 引出し内寸法(mm)間口220×奥行325×深さ70 棚板仕切板付棚板 均等積載量(kg/段)80 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)250 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
93,980 税込103,378
9日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1534 種別片開き扉タイプ 幅(mm)500 質量(kg)23 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)500 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
68,980 税込75,878
欠品中

仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
付属品パーテーション 6枚、デバイダー 18枚 トラスコ品番263-8977 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)800、こぼれ止め:50 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 棚板仕切板付棚板 均等積載量(kg/段)80 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)250 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付) 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1518 種別オープンタイプ 幅(mm)881 質量(kg)35 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1500 種別引き違い扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)44.5 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付) 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1526 種別オープンタイプ 幅(mm)881 質量(kg)30.5 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番518-0651 種別引き違い扉タイプ 質量(kg)36.6 材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)881×551×880 荷姿完成品 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 均等積載量(kg/段)80 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用 高さ(mm)188 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)145 間口(mm)390 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板平棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に トラスコ品番183-2712 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール 質量(kg)17.3 ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番64-8637-64 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。 移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。 25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。 サイド面を有効に利用できます。 取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。キャスター付のため、移動が楽にできます。車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
間口(mm)900 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)200
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)