「筒抜き」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード