カテゴリ

  • 切削工具(15)
    • 管用タップ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ねじプラグ(2)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(50)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(119)
  • アソー(23)
  • フジトク(45)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • 互省製作所(2)
  • 三桂製作所(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • SMC(1,042)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(626)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(359)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • エスコ(173)
  • オンダ製作所(169)
  • RS PRO(169)
  • SK11(156)
  • ミヤコ(124)
  • 十川ゴム(120)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
テーパープラグSP3 TRUSCOテーパープラグSP3TRUSCO
769税込846
1パック(20個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
テーパープラグSP2 TRUSCOテーパープラグSP2TRUSCO
769税込846
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用 TRUSCO六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
翌々日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチールトラスコ品番858-7619質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ1 0429
管用平行ダイス SKS 75径 TRUSCO管用平行ダイス SKS 75径TRUSCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)400山数11外径(Φmm)75
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PFねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌々日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
六角サラエナットダイス(PTねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(PTねじ)TRUSCO
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ねじの種類PT材質低合金鋼(SKS)山数14
六角サラエナットダイス(PSねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(PSねじ)TRUSCO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ねじの種類PS材質低合金鋼(SKS)山数14
六角サラエナットダイス(PFねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(PFねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類PF材質低合金鋼(SKS)
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から翌日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCOガス管用六角サラエナットダイス(PT)TRUSCO(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
ガス管用六角サラエナットダイス(PS) TRUSCOガス管用六角サラエナットダイス(PS)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。ねじの種類PS材質低合金鋼SKS
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から翌日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
箱型アルミレベル TRUSCO箱型アルミレベルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら