管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個
材質スチール(SWCH)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704
セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)2
山数1.5山
1セット(12個)
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPF・G
材質低合金鋼(SKS2)
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691
セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)2
山数4.5山
1セット(12個)
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPS
材質低合金鋼(SKS2)
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
レベルタイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。
浮き型タイプのプラグです。
テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
2018年トラスコ掲載ページ5 0769
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。
ねじの種類PS
材質低合金鋼SKS
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)400
山数11
外径(Φmm)75
関連キーワード