プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)125
材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)900×1800
物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
高さ(mm)1800
材質塩化ビニール、マグネット
厚さ(mm)0.2
棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。
高さ(mm)79
間口(mm)240
色ネオグレー
奥行(mm)480
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2500
材質スチール
質量(kg)1.95
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。
高さ(mm)79
間口(mm)122
色ネオグレー
奥行(mm)480
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2501
材質スチール
質量(kg)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1206
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
高さ(mm)1507
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様基本型
色グレー
高さ(mm)1511
材質(本体)スチール
段数2
耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1506
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様基本型
高さ(mm)1211
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様2段スライド式
色グレー
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0955
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード