フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
市販の粘着クリーナーとスペアをまとめて管理ができます。クリーナーの出し入れが片手でできます。
商品タイプ本体
材質ABS樹脂
質量(g)445
2018年トラスコ掲載ページ9 0331
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
長さ(m)18
幅(mm)175
トラスコ品番116-3694
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)310
質量(g)250
適合テープ芯内径(Φmm)38
適合テープ幅(mm)160
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
(株)ニトムズ製の特殊なすじ塗り粘着加工でゴミを絡み取りきれいにします。転がす方向が分かりやすい矢印の印刷付です。切りやすいミシン目が入っています。
トラスコ品番161-0240
適合本体ニトムズC2440、C2430、C3320、C3310、C2150、C2140、C3111
材質特殊すじ塗り粘着加工紙
質量(kg)1.4
色白
テープ幅(mm)160×70周
商品タイプスペア
適合用途カーペット
1箱(10巻)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粘着ローラークリーナーの収納に便利です。マグネット式のため、レイアウト変更可
用途クリーンルームなどの入口設置用に。工場・作業現場の設置用に。
材質本体:アクリル樹脂、裏面:マグネットシート
商品タイプ本体
オールステンレスの粘着ローラー用ハンドルです。回転芯部にテフロンの切削ものを組み込み金属同士の発じんを抑え、消音対策もしてあります。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)175
内径×幅(mm)テープ:Φ38×160
幅(mm)257
トラスコ品番114-9037
材質本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石
質量(kg)1
タイプボックス型
商品タイプ本体
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
適合【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドル
トラスコ品番578-5273
材質基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)640~1170
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
クリーンローラーに付着した汚れを転写するシートです。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上粘着紙
幅(mm)240
クリーンルームや厨房などの清潔区域へ入る前に、脱落まゆ毛を事前にキャッチします。適度な粘着力で、抜ける可能性のあるまゆ毛を取り除きます。フードやマスクでは対策できない異物混入対策に最適です。肌に触れる商品のため、医療用の素材を使用しています。安心の日本製です。
用途クリーンルームや厨房などの異物混入対策に。抜ける可能性のあるまゆ毛の除去に。
トラスコ品番383-0415
材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系(医療用)
寸法(縦×横)(mm)70×30
1袋(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。
材質ポリエステル
長さ(mm)300
幅(mm)210
関連キーワード