20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/510×290×25本体側波型ウレタンサイズ/510×290×40本体側切れ目入ウレタンサイズ/510×290×40 質量(g/セット)442 トラスコ品番389-5459 セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚 材質ウレタン 質量(g)442
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
1セット(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 区分A型シリカゲル 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 2018年トラスコ掲載ページ3 1259
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業 材質繊維部:ナイロン 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) ゲージ数13
1双ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。 トラスコ品番329-4684 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.5 有効期限(年)5(未開封) 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5 質量(g/袋)5
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。 トラスコ品番284-0235 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物 質量(kg)10 空気粒径(mm)10
1本
58,980 税込64,878
当日出荷

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 トラスコ品番246-0137 区分A型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン セット内容緩衝ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 仕切りなし 南京錠取付不可 材質(クッション)ウレタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。 仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品衝撃ウレタン ブラック 材質(本体)ポリプロピレン(PP) クッションウレタン 耐荷重(kg)50 梱包数1個 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可 材質(クッション)ウレタン
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)900 幅(mm)600 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(30枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売) 付属品衝撃ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 梱包数1個 仕切りなし 南京錠取付可(別売り:Φ9mm) 材質(クッション)ウレタン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋) 材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)11.4 吸湿度27.0℃
1缶(10個)ほか
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 区分A型 吸湿度(%)10.0以上 吸湿度27.0℃
1缶(800個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素 本体厚さ(mm)約3 仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
1缶(400個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)