33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。 トラスコ品番390-9760 淡黄色 主成分潤滑基油 粘度ISO VG10
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲スピンドル
1本(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業 厚さ(mm)約0.7
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番512-3071 種別詰替用 無色透明 質量(g)4122 容量(L)4 使用温度範囲常温 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。 指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。 独特のすべり止め加工をしています。 ニオイが少ないです。 環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途非鉄金属業、弱電機械業、精密機械業、小売業、医療機関、農業 仕様裏毛(裏地)なし トラスコ品番765-5606 質量(g)30 規格食品衛生法適合品
1双
229 税込252
当日出荷

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 機能耐薬品性、耐油性 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 機能耐薬品性、耐油性 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業 仕様手甲ガード付 厚さ(mm)1.2~1.8 規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 色(手首部)グレー EN388規格EN388(4X43CP)
1双
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。 トラスコ品番819-8993 容量(mL)350 質量(g)380 タイプノズル付 使用温度範囲(℃)-20~100 容器ノンガスタイプ 主成分鉱物油・防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。 特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。 拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。 拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。
用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスに ホワイト 材質素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤 シートサイズ(mm)200×300
1セット(150枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 。機械組み立て 。オイル&ガス工場 。精密機械作業 仕様耐切創レベル:XC 厚さ(mm)1.2~1.8 グレー/ブルー サイズL 規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気 全長(cm)25.3 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルフォーム コーティングフルコート 材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー 手のひらまわり(cm)22.9 色(手首部)グレー ゲージ数15 耐切創性X/C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。 トラスコ品番243-7139 質量(kg)16.6 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0659
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。 トラスコ品番284-0235 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物 質量(kg)10 空気粒径(mm)10
1本
56,980 税込62,678
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~100 主成分鉱物油、防錆添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブラック 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。
用途精密作業、分析研究、機械作業、油を使う作業 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) ホワイト 厚さ(mm)0.08 粉有無粉無 トラスコ品番835-4639 質量(g)570
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃)-20~100
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 トラスコ品番835-4646 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブラック サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)29 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.19 エンボス加工手の平エンボス 入数(枚)50 2018年トラスコ掲載ページ6 0661
1セット(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。 10箱入りのお得用パックです。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24
1ケース(10箱)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 トラスコ品番835-4671 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブルー サイズL 機能耐油性 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無あり エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 トラスコ品番220-9063 種別替ボトル 材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤 淡褐色 容量(mL)350 質量(g)330 使用温度範囲-20~100℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 箱入数100 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 ブルー 箱入数100 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
1セット(10箱)
12,343 税込13,577
翌々日出荷

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
1セット(10箱)
9,936 税込10,930
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
1セット(10箱)
10,277 税込11,305
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー 全長(cm)24 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)