合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
用途梱包結束に。注意喚起用の簡易ロープとして。
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。
材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)6
長さ(m)3
材質フッ素ゴムスポンジ
色黒
硬度40±5°
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。
トラスコ品番407-1071
材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)
形状立体
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)30
構造4層
寸法(縦×横)(mm)80×205
包装形態個包装
ひもタイプ耳掛け
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
1箱(30枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
日本産業規格JIS T 9001規格品(一般用マスク)規格適合番号G42112050。柔らかい肌触り不織布を採用したため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。呼吸しやすい高性能フィルターを採用しています。長時間つけてても痛くなりにくい極太耳紐(幅6mm)を使用しています。
用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。
材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー
色ホワイト
入数(枚)50
構造3層
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途トラックロープとして。造園、農耕用に。
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
1袋入数(個)2
高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
用途各種作業の強度が求められる場面に。
関連キーワード