3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など) トラスコ品番696-6663 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)115 幅(mm)210 全長(mm)22 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,875 税込18,563
翌日出荷

手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など) トラスコ品番696-6662 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)100 幅(mm)200 全長(mm)20 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷