厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
厚さ(mm)7
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。連結可能で好きなサイズに変更できます。収納用、巾着袋付きです。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP
仕様連結可能、自動膨張、裏面滑り止め
トラスコ品番855-2587
長さ(mm)1880
幅(mm)660
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルクッションです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。収納用、巾着袋付きです。レジャーなどでも使用可能です。バブルを開けるだけで自動で空気を吸い込み膨らみます。
用途レジャークッションとして。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
材質ポリエステル100%、PVC、ポリウレタンフォーム、:ABS、PP
仕様自動膨張、裏面滑り止め、コンパクト収納
トラスコ品番855-2586
長さ(mm)380
幅(mm)460
質量(g)350
2018年トラスコ掲載ページ9 1100
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動膨張機能で空気を自動で入れる事が可能なインフレータブルマットです。圧縮して梱包されておりコンパクト収納になります。裏面はスベリ止め機能もあり、地面からの凸凹や冷気を軽減します。スナップボタン付きで連結可能です。収納用、巾着袋付きです。
用途レジャーに。被災時のマットとして。冷たい座面、凹凸のある座面に敷く
トラスコ品番396-3938
材質ポリエステル、PVC、ポリウレタン、:ABS
長さ(mm)1880
幅(mm)660
厚さ(mm)50
色OD
収納時寸法(mm)170×170×680
1枚
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
用途スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。荷造り時の緩衝材として。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)3.5
長さ(m)5
構造3層タイプ
再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。
トラスコ品番563-0186
材質紙(パルプ) 100%
幅(mm)1000
長さ(m)50
坪量(g/m2)75
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
入数(枚)10枚×5セット
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
トラスコ品番406-9424
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
長さ(mm)315
幅(mm)345
厚さ(mm)2
色ナチュラル
縦(mm)内寸:315
外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312
内寸法(縦×横)(mm)225+50×229
外形寸法横(mm)345
1袋(50枚)
¥3,446
税込¥3,791
翌日出荷
14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。
用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に
仕様ベルト通し数:5
材質ポリエステル
幅(mm)100
色黒
適合ベルト幅(mm)50
関連キーワード