温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
約15年の耐久性です。織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.5~0.55
色両面ブラック
幅(m)1
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.7mm
色表面モスグリーン、裏面ブラック
長さ(m)50
引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ6 1664
引裂強度縦430N、横340N
耐候年数(年)約7
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4~0.5
色黒
引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm
引裂強度縦400N、横300N
耐候年数(年)5
通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.5mm
色表面ODグリーン、裏面ブラック
長さ(m)50
引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ6 1664
NETIS番号CG-120030-A
引裂強度縦350N、横300N
耐候年数(年)約3
こんなお得な商品も!

クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
材質基材:ポリエステル基布
厚さ(mm)0.38
色シルバー
タイプ帆布
遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)-15
熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
熱伝導率(W/mk)λ=0.026524
材質(ハトメ)真鍮
ハトメ内径(Φmm)約12
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)100
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)50
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。
材質ポリエチレン(PE)
標準幅(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ6 1637
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使用温度範囲(℃)-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
セット内容ゴムバンド(15mm×5m)
2018年トラスコ掲載ページ6 1632
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
用途野積みカバーに。
色ターコイズブルー・ナチュラル
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90、約90
2018年トラスコ掲載ページ6 1610
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)20
引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm
番手2200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
耐久性約2年
特性耐候
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事
質量(kg)6.6
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
形状折りたたみタイプ
特性防音、耐候
トラスコ品番415-6293
1枚
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色グレー
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)縦646、横591
シート厚さ(mm)1.01
ハトメピッチ(cm)30×42
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用しており、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品で、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番685-3723
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
色シルバー
長さ(m)7.1
ハトメ数32
番手(#)4000
引裂強度(N)【縦】150【横】150
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)7.1
耐久性約2~3年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1000【横】900
1枚
¥27,780
税込¥30,558
当日出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が4年あり、屋外での長期使用に耐えます。
用途簡易倉庫の被覆用。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.47
番手(#)5000
引裂強度(N)【縦】310【横】300
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約4~5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1750【横】1510
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
仕様ライン:20cm間隔
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
色表面黒、裏面黒
引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm
使用目的草よけ対策、防草シート
引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm
耐候年数(年)約3
耐水圧が0.8kg/[[CM3]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色メタリックシルバー
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
引裂強度(N)縦:300、横:300
耐久性(年)約5
特性耐候
引張強度(N/5cm)縦:2500、横:2350
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
使用目的草よけ対策、防草シート
色両面ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
耐候年数(年)約3~5
10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
密度(kg/m3)65
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番764-3381
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
色黒
密度(kg/m3)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ