こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに
色白
特性耐熱性、耐水性
使用温度範囲(℃)-20~200
規格NSF H1 認定取得
主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
危険物の類別非危険物
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄
使用温度範囲-20~200℃
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
トラスコ品番381-6334
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分鉱物油
色クリーム
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度No.2
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。
トラスコ品番555-4049
材質主成分:シリコーン系
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~260
容量(g)80
ちょう度255
容器チューブ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
色白
仕様スプレー後の状態:グリース状
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番509-4119
使用温度範囲(℃)-20~200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
ちょう度No.1
色クリーム
容量(g)370/本
質量(g)407/本
成分鉱物油
トラスコ品番432-9601
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
1箱(20本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリーススプレーです。潤滑性・防錆性能にもすぐれ長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途工場内の整備機械のメンテナンスに。
建設機械、車両のメンテナンスに。
仕様スプレー後の状態:グリース状
成分鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤
色黄褐色
使用温度範囲-15~190℃
トラスコ品番123-0701
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
関連キーワード