「耐炎フェルト」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
種別カット
材質耐炎繊維100%
幅(mm)2000
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。
素材がやわらかいので作業性に富んでいます。
全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。
入数(双)1
トラスコ品番116-1319
材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)平部:6.0
色オレンジ/イエロー
サイズフリー
質量(g)171
全長(cm)30
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性3
1双
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
トラスコ品番856-7496
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、中:耐炎繊維100%フェルト、裏:綿
厚さ(mm)3.6
質量(g)465
入数(双)1
中指長(cm)7
耐熱温度(℃)(素材瞬間)800
手のひらまわり(cm)31
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0836
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード