2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリーススプレーです。潤滑性・防錆性能にもすぐれ長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途工場内の整備機械のメンテナンスに。 建設機械、車両のメンテナンスに。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤 黄褐色 使用温度範囲-15~190℃ トラスコ品番123-0701 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
909 税込1,000
当日出荷

二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。 トラスコ品番664-7083 材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)160
1本
2,070 税込2,277
当日出荷