5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。
材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)770~850 トラスコ品番279-5400 材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造)本体:鉄(SPHC、SPCC)塗装:メラミン焼付塗装 質量(kg)48.5 天板:黒本体:ダークグレー 天板寸法(mm)(間口×奥行×厚さ)1500×750×45 均等積載量(kg/台)200
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9941 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)39.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2630 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)44.8 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード