2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)