カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • カンペハピオ(13)
  • 明治機械製作所(5)
  • アネスト岩田(4)
  • SATA(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • アサヒペン(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • オーブテック(2)
  • ロックペイント(2)
  • ビッグ(2)
  • メグロ化学(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • プロトリオス(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • 日亜ペイント(2)
  • ビックツール(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 古河薬品工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車用 水性塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い 高純度精製水 5L TRUSCOまとめ買い 高純度精製水 5LTRUSCO
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
精製水(純水) TRUSCO精製水(純水)TRUSCO(4件のレビュー)
469税込516
1袋(2L)
当日出荷
ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601質量(kg)2.3容量(L)2適合規格A2~A3相当コック
スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら