10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。 トラスコ品番628-5133 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) オレンジ・ブラック タイヤサイズ26(インチ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THR5526専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用 適合機種THRC5526
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキシューです。 左右ペアになります。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用 トラスコ品番161-0482 質量(g)52 品名ブレーキシュー(左右ペア) タイヤ幅(inch)26
1組
3,500 税込3,850
翌々日出荷

THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用 トラスコ品番161-0485 質量(kg)1.502 品名ギアクランク(左右ペア) タイヤ幅(inch)26
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

THR5526専用の交換部品です。THR5526用ペダルです。左右ペアになります。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用 トラスコ品番161-0486 質量(g)400 品名ペダル(左右ペア) タイヤ幅(inch)26
1組
5,198 税込5,718
翌々日出荷

THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 後 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用 トラスコ品番161-0484 質量(g)60 品名ブレーキワイヤー後一式 タイヤ幅(inch)26
1式
3,500 税込3,850
翌々日出荷

THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 前 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用 トラスコ品番161-0483 質量(g)35 品名ブレーキワイヤー前一式 タイヤ幅(inch)26
1式
2,498 税込2,748
翌々日出荷