128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。 付属品Sフック2個 トラスコ品番163-1641
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
トラスコ品番328-6401 寸法(mm)28×15×30 質量(g)53 タイプダブルフック
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷


ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。 仕様20mm幅用 トラスコ品番277-3112 高さ(mm)17 質量(g)95 奥行(mm)15 材質(フック)鉄(メッキ仕上)
1パック(20個)
829 税込912
当日出荷

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き 材質(フック)スチール
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:Wフック+バックル付 材質(フック)スチール
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:Wフック+バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムロープ用金具です。トラックシートの押さえ用として最適です。
1パック(5個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 包装形態袋パッケージ 材質(フック)スチール
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様完成品平台車 適合(キャスター)TYE-75EL 材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに 仕様片端:フック付 幅(mm)20 厚さ(mm)2 材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール 包装形態袋パッケージ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1061 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様完成品 平台車 適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー 特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 組立時間(目安)2人30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。 仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム タイプエアーキャスター キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。 仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質樹脂 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間(目安)1人20分 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm)75 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1062
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に 仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性樹脂荷台と導電性ゴムキャスターの組合せにより静電気を地面放出しやすく(電気抵抗値約105Ω)、ほこりの吸着防止効果に優れた台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)導電性ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 ブレーキ種類ストッパー 組立時間(目安)2人30分
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm)75 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1062
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1982 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.48 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
18,980 税込20,878
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様柵1段付 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 ブレーキ種類ストッパー 組立時間(目安)2人30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2018 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.04 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
17,980 税込19,778
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。 トラスコ品番820-6423 質量(kg)2.5 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 材質ホイール:ナイロン樹脂 タイプ2段式タイプ ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番229-3562 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.48 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
18,980 税込20,878
当日出荷