「蒸気 保温テープ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。 材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20% 長さ(m)30 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)800 瞬間耐熱温度(℃)900 接着剤なし
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)