通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。
来客用のキャップとしても使用できます。
衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
色ホワイト
サイズフリー
仕様使い捨て式
トラスコ品番301-1241
質量(g)400
質量(g/枚)4
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頭髪落下防止に役立ちます。
メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
用途クリーンルーム内での作業に。
色ホワイト
サイズフリー
仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
トラスコ品番489-2593
材質ポリエステル
質量(g)13
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
関連キーワード