20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状L字型 材質発泡ポリエチレン 幅(mm)20 質量(g)100 取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m)3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
1セット(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。 トラスコ品番563-0186 材質紙(パルプ) 100% 幅(mm)1000 長さ(m)50 坪量(g/m2)75
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。 マジックテープで簡単に取り外しができます。
材質ナイロンポリウレタン トラスコ品番819-1141 適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型 オレンジ 質量(g)200
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。 材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系 主な用途すきま塞ぎ 使用場所室内 特性衝撃の吸収、クッション性 粘着力(N/15mm)5.2
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。 クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。 建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に 適合機種カルティオ専用 材質軟質PVC 長さ(mm)2150 幅(mm)42.5 厚さ(mm)3 高さ(mm)10 質量(g)470
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内 適合機種カルティオビック専用 材質軟質PVC 長さ(mm)2660 幅(mm)52 厚さ(mm)3 高さ(mm)10
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り 材質高純度シリカ繊維 使用温度範囲(℃)1000まで 主な用途保護用 目付(g/m2)30 特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
1巻ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質ポリエステル 長さ(mm)300 幅(mm)210
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。 トラスコ品番284-0235 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物 質量(kg)10 空気粒径(mm)10
1本
56,980 税込62,678
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
トラスコ品番160-7229 適合本体TAK-33 寸法(mm)蓋側波型ウレタンサイズ:245×170×35 質量(g)100 間口W×奥行D×高さH(mm)本体側ウレタンサイズ:242×168×43/本体側切れ目入ウレタンサイズ:240×165×10/蓋側波型ウレタンサイズ:245×170×35
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上シリカ繊維 質量(g)370 使用温度範囲(℃)1000まで 目付(g/m2)30
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/510×290×25本体側波型ウレタンサイズ/510×290×40本体側切れ目入ウレタンサイズ/510×290×40 質量(g/セット)442 トラスコ品番389-5459 セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚 材質ウレタン 質量(g)442
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上シリカ繊維(焼成処理) 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。 切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 TAK13K-MLのみ本体側ウレタン(切れ目入/無)2種あり
材質ウレタン トラスコ品番818-9502 セット内容(蓋側波型)1枚、(本体側切れ目入ウレタン)2枚、(本体側切れ目なしウレタン)1枚 質量(g)248 間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/370×260×10(切れ目なし1枚)、380×270×42(2枚)、蓋側波型ウレタン/380×265×45
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン トラスコ品番389-5467 セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚 質量(g)429 間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/443×350×45本体側波型ウレタンサイズ/443×350×30本体側切れ目入ウレタンサイズ/443×350×40
1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷