コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止の表示に。
表示内容作業中
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番819-1526
色イエロー
質量(g)560
間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
用途工事現場・工場などで作業する人に。
材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート
長さ(mm)35
幅(mm)35
縦(mm)35
横(mm)35
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
表示ステッカーは別売です。
用途清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。
表示内容無地
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番819-1525
色イエロー
質量(g)560
間口W×奥行D×高さH(mm)300×420×610
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。
付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本
差込角(mm)6.35
精度(%)時計回り±2、反時計回り±3
使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)
主な用途検査用・締め付け作業用
最小目盛(N・m)0.001
データ記録件数本体:250
負荷方向左右
使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。
精度(%)時計回り±2、反時計回り±3
ヘッド形状ラチェット形
主な用途検査用・締め付け作業用
負荷方向右、左
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用
材質ノンフタル酸軟質ビニール
寸法(mm)430×290
質量(g)57
表示両面
縦(mm)430
横(mm)290
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。
取付方式ステッカー
材質塩化ビニール
色(ステッカー)白、赤、黒
質量(g)10
径(Φmm)240
横(mm)180
関連キーワード