中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)100
ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1798
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製の安価なボックス入りタイプです。
厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です。
用途ゴミ袋として。
部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。
材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)
色半透明
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5925
材質/仕上段ボール
色茶
高さ(mm)563
質量(g)591
奥行(mm)280
容量(L)45
間口(mm)322
アズワン品番64-8481-93
商品タイプ本体
適合フタDBG45F
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
製品、用途によりカラー別に使い分け可能です。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途ゴミ分別用。部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。
材質/仕上HDPE
植物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ業務用ポリ袋です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成で大気中のC[[O2]]を吸収するため、CO2の削減や地球温暖化の防止も期待されています。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+バイオマス25%
厚さ(mm)0.025
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)0.02
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)800×650
同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。
材質再生ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.05
色透明
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)0.03
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)0.05
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.023
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)47
トラスコ品番259-7071
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(g)1471
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560
色(本体)ライトグレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体のみ
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
商品タイプフタ
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)-
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×595×305
商品タイプフタ
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ペダル式 容量約15L
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類ペダル式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
仕様最大3分類
形状角型
仕切りなし
商品タイプ本体+フタ
必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)610
奥行(mm)405
容量(L)45
間口(mm)345
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30L
液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)
成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
トラスコ品番175-9264
形状粉状
容量(kg)5
容器箱(ポリ袋入り)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじの種類並目
表面処理ユニクロめっき
強度区分4.8
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7886
色レッド
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)25
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)10.3
寸法D2(mm)10.9
アズワン品番65-2005-73
適合電線範囲 撚線(mm2)35
適合電線範囲 AWG(#)2
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ