筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
筒状のベルトなので、後通しが可能です。
角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
材質/仕上ポリエステル
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。
梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。
トラスコ品番195-2371
幅(mm)55
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
高さ(mm)30
質量(g)680
適合バンド幅(mm)12~19
アズワン品番64-8576-46
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。
刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途クロス切りに。
全長(mm)175
材質/仕上ステンレス
刃長(mm)40(60)
タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。角型タイプはイスに合わせて背当てなしでも使えます。
トラスコ品番160-6696
幅(mm)405
質量(kg)1.2
高さ(mm)50
奥行(mm)810(連結時)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
関連キーワード