10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ホワイト
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
仕様組立式
トラスコ品番502-5516
質量(kg)32.2
色グレー
高さ(mm)1804
材質(本体)スチール
奥行(mm)315
間口(mm)1215
段数5
耐荷重(kg/段)80
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間目安/2人20分
外寸法・高さ(mm)1804
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×315×1804
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)1126
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)1215
棚板内寸・間口(mm)1126
均等耐荷重(kg/段)80
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード