衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性静音
騒音対策あり
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品平台車
適合(キャスター)TYE-75EL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車4個
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。ハンドル収納時は平台車として使用可能です。ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に、家庭でのごみ出しなどに
長さ(mm)600
幅(mm)390
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
均等荷重(kg)100
表面処理ハンドル:メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(mm)600×390
ハンドル高さ(mm)790
騒音値(dB)40.75
キャスター径(Φmm)75
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用
適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード