こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
こんなお得な商品も!
ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
トラスコ品番245-1985
種別ノンスリップマット
材質天然ゴム
厚さ(mm)22
質量(kg)1.7
色ブラック
穴径(mm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
幅(mm)70
長さ(mm)70
色ブラック
トラスコ品番855-7633
材質天然ゴム
質量(g)30
穴径約25mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0580
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐光性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット
幅(mm)650
長さ(mm)450
材質合成ゴム
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ9 0578
多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。
用途安全コーンの運搬に。
トラスコ品番859-5268
材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)12.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1124
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード