軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)6.35
材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
金具幅(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ5 1387
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
毛丈(mm)25
線径(mm)0.3
軸径(Φmm)6
毛材ステンレス
材質0.3ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)0.1
毛材真鍮
適合材真鍮、銅、合金
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材アルミニウム、プラスチック等
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ステンレス0.3
仕様六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様真鍮0.15m/m
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材真鍮、銅、合金
金具幅(mm)12
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ワイヤ0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
適合材金属面
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
材質0.3鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
こんなお得な商品も!
六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)13
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
使用工具変速式電動マイクログラインダー
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
線径(Φmm)0.1
軸径(Φmm)3
質量(g)3.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮(C3604BD)
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
軸径(Φmm)6
仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール亜鉛メッキ
毛材真鍮メッキ鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし
軸径(Φmm)3
材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
毛材ステンレス
線径(mm)0.08
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
外径(Φmm)5
軸径(Φmm)3
質量(g)160
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
軸長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)3
シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(Φmm)0.2
材質(軸)真鍮
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)15
軸径(Φmm)3
軸長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)12
外径(Φmm)8
軸径(Φmm)3
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮
関連キーワード