回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
ピン式四輪ロックタイプです。
軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。
ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
ピン式ロックで操作が軽いです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
ハンドル高さ(mm)885
ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性下り坂用
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。ワンペダル式の軽い操作で、ペダルを1回踏むたびに「ストップ」と「解除」を繰り返します。
用途SD型エコ運搬車用ストッパー。
材質スチール
関連キーワード