軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
ネット型の網目が粗い梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
幅(mm)300
長さ(m)25
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。
一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。
TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。
異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。
りんごや梨などの梱包用シートとして。
厚さ(mm)7
こんなお得な商品も!
角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)100
幅(mm)50
材質/仕上紙(純パルプ)
関連キーワード